Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, Super HC PowerBand Série, 20.6 mm WD, 6300 mm LG, SPB, CR (polychloroprène)

  • ERIKS:12951351
  • Fabricant:5412571085495
Image 1
Ajouter à la liste

1 759,51 €/ Unitéhors TVA

2 129,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC PowerBand
Type
Bandless V Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
20.6 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
6
Longeur effective (ISO)
6300 mm
Longeur réference (ISO)
6300 mm
Longeur effective (RMA)
6300 mm
Longueur intérieur
6300 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C