789,52 €/ Unitéhors TVA
955,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC PowerBand |
Type | Bandless V Belt |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 20.6 mm |
Puissance | 13 mm |
Angle (Degrees) | 40 ° |
Nombre d'ailettes | 6 |
Longeur effective (ISO) | 4000 mm |
Longeur réference (ISO) | 4000 mm |
Longeur effective (RMA) | 4000 mm |
Longueur extérieur | 4039 mm |
Longueur intérieur | 4000 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec couche supérieure | Non |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |