Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, Quad-Power 4 Série, 16 mm WD, 2120 mm LG, en forme de V, EPDM

  • ERIKS:12990027
  • Fabricant:5414465973406
Image 1
Ajouter à la liste

71,07 €/ Unitéhors TVA

85,99 €TVA incluse

242 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Longeur réference (ISO)
2120 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Exécution américaine
5VX840
Poids
0.273 kg
Feature EF013697_
en forme de V
Feature EFI25007_INH
84 in
Feature EFI03788_FAH
de -58 jusqu'à 266 °F