Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, Quad-Power 4 Série, 0.87 mm WD, 2000 mm LG, en forme de V, EPDM

  • ERIKS:12990065
  • Fabricant:5414465975141
Image 1
Ajouter à la liste

107,85 €/ Unitéhors TVA

130,50 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Puissance
18 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2000 mm
Longeur réference (ISO)
2000 mm
Longeur effective (RMA)
2000 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Poids
0.506 kg
Feature EF013697_
en forme de V
Feature EFI25004_INH
0.87 in
Feature EFI25007_INH
78.74 in
Feature EFI03788_FAH
de -58 jusqu'à 266 °F