58,10 €/ Unitéhors TVA
70,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Quad-Power 4 |
Type | Bandless V-Belt |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 10 mm |
Angle (Degrees) | 41 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 2532 mm |
Longeur réference (ISO) | 2532 mm |
Longeur effective (RMA) | 2532 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec couche supérieure | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -50 jusqu'à 130 °C |
Poids | 0.24 kg |
Feature EF013697_ | en forme de V |
Feature EFI25004_INH | 0.51 in |
Feature EFI25007_INH | 99.69 in |
Feature EFI03788_FAH | de -58 jusqu'à 266 °F |