Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Quad-Power™ Série, Type XPZ/3VxEPDM, 900mmx10mm, 1 Ailette

  • ERIKS:12989833
  • Fabricant:5414465967788
Image 1
Ajouter à la liste

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power™
Type
XPZ/3VX
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
900 mm
Longeur réference (ISO)
900 mm
Longueur extérieur
902 mm
Longueur extérieur
35.5 in
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Norme DIN
DIN 7753
Exécution américaine
3VX355