16,15 €/ Unitéhors TVA
19,54 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Quad Power® 4 |
Type | XPZ/3VX |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Longeur réference (ISO) | 975 mm |
Matériau | EPDM |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -50 jusqu'à 130 °C |
Norme DIN | DIN 7753 |
Exécution américaine | 3VX385 |