Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Quad Power 4® moulée crantée de section étroite XPZ2360

  • ERIKS:12989895
  • Fabricant:5414465969423
Image 1
Ajouter à la liste

39,09 €/ Unitéhors TVA

47,30 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® 4
Type
XPZ/3VX
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
2360 mm
Matériau
EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Norme DIN
DIN 7753
Exécution américaine
3VX931