Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Predator® enveloppée de section étroite SPCP10000

  • ERIKS:11538834
  • Fabricant:5414465580130
Image 1
Ajouter à la liste

648,18 €/ Unitéhors TVA

784,30 €TVA incluse

Vendu par: 54Commande minimum: 54

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator®
Type
SPCP
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
10000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
4.1 kg