Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Predator® enveloppée de section étroite SPBP3000

  • ERIKS:11538788
  • Fabricant:5414465579790
Image 1
Ajouter à la liste

117,70 €/ Unitéhors TVA

142,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator®
Type
SPBP
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Longeur réference (ISO)
3000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
160 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.68 kg