Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Predator® enveloppée de section étroite 8VP1700

  • ERIKS:12066357
  • Fabricant:5414465684579
Image 1
Ajouter à la liste

390,28 €/ Unitéhors TVA

472,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator®
Type
8VP
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Longueur extérieur
4318 mm
Longueur extérieur
170 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
432 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
2.5 kg