103,09 €/ Unitéhors TVA
124,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Powerated® |
Type | 5L |
Hauteur | 0.375 mm |
Largeur (en haut) | 0.65625 mm |
Longueur extérieur | 2388 mm |
Longueur extérieur | 94 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Aramide |
Enveloppée | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 0.413 kg |