Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale POWERATED® enveloppée d’une couche textile verte 5L56 6956

  • ERIKS:23840521
  • Fabricant:5412571033601
Image 1
Ajouter à la liste

25,30 €/ Unitéhors TVA

30,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Powerated®
Type
5L
Hauteur
0.375 mm
Largeur (en haut)
0.65625 mm
Longueur extérieur
1422 mm
Longueur extérieur
56 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.245 kg