Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale POWERATED® enveloppée d’une couche textile verte 4L32 6832

  • ERIKS:23840423
  • Fabricant:5412571032611
Image 1
Ajouter à la liste

28,06 €/ Unitéhors TVA

33,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Powerated®
Type
4L
Hauteur
0.3125 mm
Largeur (en haut)
0.5 mm
Longueur extérieur
813 mm
Longueur extérieur
32 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.1 kg