29,04 €/ Unitéhors TVA
35,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Powerated® |
Type | 3L |
Hauteur | 0.21875 mm |
Largeur (en haut) | 0.375 mm |
Longueur extérieur | 1194 mm |
Longueur extérieur | 47 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Aramide |
Enveloppée | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 0.086 kg |