Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale POWERATED® enveloppée d’une couche textile verte 3L40 6740

  • ERIKS:23840396
  • Fabricant:5412571032291
Image 1
Ajouter à la liste

26,87 €/ Unitéhors TVA

32,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Powerated®
Type
3L
Hauteur
0.21875 mm
Largeur (en haut)
0.375 mm
Longueur extérieur
1016 mm
Longueur extérieur
40 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.073 kg