Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale POWERATED® enveloppée d’une couche textile verte 3L32 6732

  • ERIKS:23840388
  • Fabricant:5412571032215
Image 1
Ajouter à la liste

25,17 €/ Unitéhors TVA

30,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Powerated®
Type
3L
Hauteur
0.21875 mm
Largeur (en haut)
0.375 mm
Longueur extérieur
813 mm
Longueur extérieur
32 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.054 kg