Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale polyurethane POLYFLEX® 7M950

  • ERIKS:918407
  • Fabricant:5412571038835
Image 1
Ajouter à la liste

41,22 €/ Unitéhors TVA

49,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex®
Type
7M
Hauteur
5.33 mm
Largeur (en haut)
7 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longeur effective (ISO)
950 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.026 kg