60,29 €/ Unitéhors TVA
72,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polyflex® |
Type | 7M |
Hauteur | 5.33 mm |
Largeur (en haut) | 7 mm |
Angle (Degrees) | 60 ° |
Longeur effective (ISO) | 1750 mm |
Matériau | PU (polyuréthane) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.048 kg |