Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale polyurethane POLYFLEX® 5M800

  • ERIKS:835056
  • Fabricant:5412571038323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,87 €/ Unitéhors TVA

37,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex®
Type
5M
Hauteur
3.3 mm
Largeur (en haut)
5 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longeur effective (ISO)
800 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.011 kg