Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale polyurethane POLYFLEX® 3M290

  • ERIKS:1026339
  • Fabricant:5412571037593
Image 1
Ajouter à la liste

15,92 €/ Unitéhors TVA

19,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex®
Type
3M
Hauteur
2.28 mm
Largeur (en haut)
3 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longeur effective (ISO)
290 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.005 kg