15,92 €/ Unitéhors TVA
19,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polyflex® |
Type | 3M |
Hauteur | 2.28 mm |
Largeur (en haut) | 3 mm |
Angle (Degrees) | 60 ° |
Longeur effective (ISO) | 224 mm |
Matériau | PU (polyuréthane) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.004 kg |