Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale polyurethane POLYFLEX® 11M710

  • ERIKS:947571
  • Fabricant:5412571039429
Image 1
Ajouter à la liste

55,12 €/ Unitéhors TVA

66,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex®
Type
11M
Hauteur
6.85 mm
Largeur (en haut)
11 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longeur effective (ISO)
710 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.042 kg