Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale polyurethane POLYFLEX® 11M1090

  • ERIKS:836109
  • Fabricant:5412571039573
Image 1
Ajouter à la liste

69,28 €/ Unitéhors TVA

83,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex®
Type
11M
Hauteur
6.85 mm
Largeur (en haut)
11 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longeur effective (ISO)
1090 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.064 kg