Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Hi-Power™ Série, Type A/13, CR (polychloroprène), 660mmx13mm, 1 Ailette

  • ERIKS:1010643
  • Fabricant:5412571049497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,37 €/ Unitéhors TVA

16,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power™
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
36 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
660 mm
Longeur réference (ISO)
660 mm
Longueur intérieur
615 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.074 kg