Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Hi-Power™ Série, Type A/13, CR (polychloroprène), 1270mmx13mm, 1 Ailette

  • ERIKS:1010679
  • Fabricant:5412571049725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,39 €/ Unitéhors TVA

21,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power™
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
38 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1270 mm
Longeur réference (ISO)
1270 mm
Longueur intérieur
1225 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C