Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Hi-Power® classique section C222 22x5600Li

  • ERIKS:813451
  • Fabricant:5412571052596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

166,80 €/ Unitéhors TVA

201,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
C/22
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
5658 mm
Longueur intérieur
5600 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
2.106 kg