Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Delta Narrow Série, 16 mm WD, 2200 mm LG, SPB, Caoutchouc élastique

  • ERIKS:14603170
  • Fabricant:5414465586576
Image 1
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Narrow
Type
V-belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2200 mm
Longeur réference (ISO)
2200 mm
Longeur effective (RMA)
2200 mm
Longueur extérieur
2225 mm
Longueur intérieur
2200 mm
Matériau
Gomme
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C