Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Delta Narrow™ enveloppée de section étroite SPC10000

  • ERIKS:11320605
  • Fabricant:5414465319617
Image 1
Ajouter à la liste

258,86 €/ Unitéhors TVA

313,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Narrow™
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
10000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Norme DIN
DIN 7753