Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Delta Classic Série, Type A/13, SBR, 1143mmx13mm, 1 Ailette

  • ERIKS:11320769
  • Fabricant:5414465288623
Image 1
Ajouter à la liste

10,08 €/ Unitéhors TVA

12,20 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1143 mm
Longeur réference (ISO)
1143 mm
Longueur intérieur
1090 mm
Matériau
SBR
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C