Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Delta Classic Série, 17 mm WD, 4070 mm LG, Section B, Caoutchouc élastique

  • ERIKS:14603117
  • Fabricant:5414465678783
Image 1
Ajouter à la liste

48,03 €/ Unitéhors TVA

58,12 €TVA incluse

Vendu par: 41Commande minimum: 41

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic
Type
V-belt
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Puissance
11 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
4070 mm
Longeur réference (ISO)
4070 mm
Longeur effective (RMA)
4070 mm
Longueur intérieur
4070 mm
Matériau
Gomme
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C