Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Delta Classic Série, 17 mm WD, 2840 mm LG, Section B, Caoutchouc élastique

  • ERIKS:11320930
  • Fabricant:5414465298813
Image 1
Ajouter à la liste

32,73 €/ Unitéhors TVA

39,60 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic
Type
V-belt
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Puissance
11 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2840 mm
Longeur réference (ISO)
2840 mm
Longeur effective (RMA)
2840 mm
Longueur intérieur
2840 mm
Matériau
Gomme
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C