Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Delta Classic Série, 17 mm WD, 2250 mm LG, Profil en V classique, Caoutchouc élastique

  • ERIKS:11320909
  • Fabricant:5414465296819
Image 1
Ajouter à la liste

26,78 €/ Unitéhors TVA

32,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic
Type
V-belt
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Puissance
11 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2250 mm
Longeur réference (ISO)
2250 mm
Longeur effective (RMA)
2250 mm
Longueur intérieur
2250 mm
Matériau
Gomme
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C