22,75 €/ Unitéhors TVA
27,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Delta Classic |
Type | V-belt |
Hauteur | 11 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Puissance | 11 mm |
Angle (Degrees) | 40 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 1900 mm |
Longeur réference (ISO) | 1900 mm |
Longeur effective (RMA) | 1900 mm |
Longueur intérieur | 1900 mm |
Matériau | Gomme |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 70 °C |