Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Delta Classic Série, 17 mm WD, 1110 mm LG, Section B, Caoutchouc élastique

  • ERIKS:11320865
  • Fabricant:5414465294709
Image 1
Ajouter à la liste

12,88 €/ Unitéhors TVA

15,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic
Type
V-belt
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Puissance
11 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1110 mm
Longeur réference (ISO)
1110 mm
Longeur effective (RMA)
1110 mm
Longueur extérieur
1110 mm
Longueur intérieur
1110 mm
Matériau
Gomme
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C