Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Delta Classic™ classique section Z46 10x1168Li

  • ERIKS:11321081
  • Fabricant:5414465288036
Image 1
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic™
Type
Z/10
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
1190 mm
Longueur intérieur
1168 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Norme DIN
DIN 2215