Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Delta Classic™ classique section Z25.5 10x648Li

  • ERIKS:12717807
  • Fabricant:5414465286735
Image 1
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic™
Type
Z/10
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
670 mm
Longueur intérieur
648 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Norme DIN
DIN 2215