Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Delta Classic™ classique section C197 22x5002Li

  • ERIKS:11321045
  • Fabricant:5414465307379
Image 1
Ajouter à la liste

81,43 €/ Unitéhors TVA

98,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Delta Classic™
Type
C/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
5060 mm
Longueur intérieur
5002 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Norme DIN
DIN 2215