50,90 €/ Unitéhors TVA
61,59 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Delta Classic™ |
Type | C/22 |
Hauteur | 14 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Longeur réference (ISO) | 3100 mm |
Longueur intérieur | 3042 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Norme DIN | DIN 2215 |