664,66 €/ Unitéhors TVA
804,24 €TVA incluse
Vendu par: 11Commande minimum: 11
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W63 |
Hauteur | 20 mm |
Largeur (en haut) | 65 mm |
Angle (Degrees) | 30 ° |
Longeur réference (ISO) | 2800 mm |
Longueur intérieur | 2706 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 3.946 kg |