Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W50-2000Ld

  • ERIKS:1026893
  • Fabricant:5414465089916
Image 1
Ajouter à la liste

367,99 €/ Unitéhors TVA

445,27 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W50
Hauteur
16 mm
Largeur (en haut)
52 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longeur réference (ISO)
2000 mm
Longueur intérieur
1925 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
1.814 kg