Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W50-1800Ld

  • ERIKS:1026892
  • Fabricant:5414465089893
Image 1
Ajouter à la liste

344,39 €/ Unitéhors TVA

416,71 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W50
Hauteur
16 mm
Largeur (en haut)
52 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longeur réference (ISO)
1800 mm
Longueur intérieur
1725 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
1.631 kg