320,30 €/ Unitéhors TVA
387,56 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W50 |
Hauteur | 16 mm |
Largeur (en haut) | 52 mm |
Angle (Degrees) | 28 ° |
Longeur réference (ISO) | 1600 mm |
Longueur intérieur | 1525 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 1.449 kg |