244,17 €/ Unitéhors TVA
295,45 €TVA incluse
Vendu par: 23Commande minimum: 23
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W40 |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 42 mm |
Angle (Degrees) | 28 ° |
Longeur réference (ISO) | 2500 mm |
Longueur intérieur | 2440 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 1.642 kg |