Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W40-2240Ld

  • ERIKS:1026888
  • Fabricant:5412571181920
Image 1
Ajouter à la liste

234,09 €/ Unitéhors TVA

283,25 €TVA incluse

Vendu par: 23Commande minimum: 23

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W40
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
42 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longeur réference (ISO)
2240 mm
Longueur intérieur
2180 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
1.472 kg