Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W40-1800Ld

  • ERIKS:1026886
  • Fabricant:5412571181906
Image 1
Ajouter à la liste

221,57 €/ Unitéhors TVA

268,10 €TVA incluse

Vendu par: 26Commande minimum: 26

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W40
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
42 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longeur réference (ISO)
1800 mm
Longueur intérieur
1740 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
1.191 kg