202,76 €/ Unitéhors TVA
245,34 €TVA incluse
Vendu par: 26Commande minimum: 26
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W40 |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 42 mm |
Angle (Degrees) | 28 ° |
Longeur réference (ISO) | 1700 mm |
Longueur intérieur | 1640 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 1.119 kg |