Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W40-1250Ld

  • ERIKS:1026882
  • Fabricant:5412571181876
Image 1
Ajouter à la liste

161,25 €/ Unitéhors TVA

195,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W40
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
42 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longeur réference (ISO)
1250 mm
Longueur intérieur
1190 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.818 kg