Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W40-1120Ld

  • ERIKS:1026881
  • Fabricant:5412571181869
Image 1
Ajouter à la liste

150,95 €/ Unitéhors TVA

182,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W40
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
42 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longeur réference (ISO)
1120 mm
Longueur intérieur
1060 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.736 kg