Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W31.5-900Ld

  • ERIKS:1026873
  • Fabricant:5412571181784
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W31.5
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
33 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
900 mm
Longueur intérieur
850 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.362 kg